Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637424
Cod. Produttore
637424
Cod. EAN
3245066374246

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi Terminale 150X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 80mm - terminale

esecuzione

sinistra/destra

grado di protezione (IP)

IP3X

materiale

plastica

tipo di fissaggio

avvitabile

resistenza agli urti

IK07

colore

bianco

superficie

non trattato

altezza

80 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

15

larghezza

150 mm

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X80