Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637344
Cod. Produttore
637344
Cod. EAN
3245066373447

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi Terminale 150X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 40mm - terminale

senza alogeni

altezza

40 mm

larghezza

150 mm

numero RAL

9010

colore

Bianco

tipo di fissaggio

avvitabile

superficie

non trattato

esecuzione

sinistra/destra

materiale

plastica

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 150X40