Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637334
Cod. Produttore
637334
Cod. EAN
3245066373348

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi Terminale 120X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 120 x 40mm - terminale

senza alogeni

larghezza

120 mm

numero RAL

9010

altezza

40 mm

tipo di fissaggio

avvitabile

colore

Bianco

superficie

non trattato

esecuzione

sinistra/destra

materiale

plastica

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 120X40