Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637425
Cod. Produttore
637425
Cod. EAN
3245066374253

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi Giunto coperchio 150X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 80mm - giunto laterale e coperchi

forma

simmetrico

esecuzione

rivestimento sezione canale

grado di protezione (IP)

IP3X

materiale

plastica

qualità del materiale

ABS

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

colore

bianco

superficie

non trattato

profondità del canale da incasso per apparecchi

80 mm

senza alogeni

larghezza del canale da incasso per apparecchi

150 mm

temperatura di impiego

15

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO