Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637421
Cod. Produttore
637421
Cod. EAN
3245066374215

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi angolo interno 150X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 80mm - angolo interno variabile 85°- 95°

esecuzione

pezzo stampato per calotta

grado di protezione (IP)

IP3X

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

colore

bianco

superficie

non trattato

altezza

80 mm

senza alogeni

angolo

85 °

temperatura di impiego

15

numero RAL

9010

larghezza

150 mm

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 15