Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637341
Cod. Produttore
637341
Cod. EAN
3245066373416

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi angolo interno 150X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 40mm - angolo interno variabile 85°- 95°

angolo

85 ° 95 °

senza alogeni

altezza

40 mm

larghezza

150 mm

numero RAL

9010

esecuzione

pezzo stampato per calotta

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

grado di protezione (IP)

IP3X

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

15

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO INTERNO 15