Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637342
Cod. Produttore
637342
Cod. EAN
3245066373423

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.150X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°

angolo

85 ° 95 °

senza alogeni

altezza

40 mm

numero RAL

9010

larghezza

150 mm

superficie

non trattato

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

pezzo stampato per calotta

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.15