Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637332
Cod. Produttore
637332
Cod. EAN
3245066373324

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi Angolo esterno.120X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 120 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°

angolo

85 ° 95 °

senza alogeni

numero RAL

9010

altezza

40 mm

larghezza

120 mm

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

superficie

non trattato

colore

Bianco

esecuzione

pezzo stampato per calotta

materiale

plastica

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.12