Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637343
Cod. Produttore
637343
Cod. EAN
3245066373430

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi ANG.P. 150X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 150 x 40mm - angolo piano

angolo

90 ° 90 °

senza alogeni

altezza

40 mm

larghezza

150 mm

numero RAL

9010

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

esecuzione

pezzo stampato per calotta

superficie

non trattato

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANG.P. 150X40