Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637333
Cod. Produttore
637333
Cod. EAN
3245066373331

Informazioni di prodotto

DLP-Acc.Portacavi ANG.P. 120X40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portacavi 120 x 40mm - angolo piano

angolo

90 ° 90 °

senza alogeni

numero RAL

9010

altezza

40 mm

larghezza

120 mm

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

esecuzione

pezzo stampato per calotta

colore

Bianco

materiale

plastica

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI ANG.P. 120X40