› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Varie Citofonia

Distributore principale DIN 8 moduli 2 fili per sistemi videocitofonia e controllo accessi

Cod. Rexel HIK305305285
Cod. Produttore 305305285

Informazioni principali

  • Tipo: Distribuitore 2 fili
  • Uso: Videocitofonia e accessi
  • Installazione: Semplificata
  • Trasmissione: Corrente continua stabile
  • Ingombro: Ridotto
  • Funzione: Connessione efficiente
  • Serie: DS-KAD7040EY
  • Applicazione: Impianti sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-KAD7040EY è un distribuitore a 2 fili progettato specificamente per l'integrazione in sistemi di videocitofonia e controllo accessi. Realizzato per garantire una trasmissione stabile e affidabile della corrente continua, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione efficiente e sicura tra i vari elementi del kit. La sua configurazione a due fili semplifica l'installazione e riduce l'ingombro, assicurando al contempo prestazioni ottimali nel trasporto del segnale elettrico. Questo distribuitore rappresenta una soluzione tecnica avanzata per impianti elettrici dedicati alla comunicazione e alla sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

143,7 mm

altezza

92,4 mm

applicazione

Video

profondità

65,9 mm

Tensione d'ingresso

48 V

Tensione d'uscita

48 V

tipo di corrente

DC

tecnica di installazione

2 fili

indicatori di servizio

Distributore principale DIN 8 moduli 2 fili per sistemi videocitofonia e controllo accessi