Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDISTRI150ML
Cod. Produttore
DISTRI150ML

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 150 ml
  • Tipo: Distributore alcool
  • Alcool: Isopropilico
  • Applicazione: Disinfezione
  • Formato: Portatile
  • Serie: GGDISTRI
  • Uso: Industriale e sanitario
  • Materiale: Plastica resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distributore d'alcool isopropilico (150ml)

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distributore di alcool

Accessorio

Produttore

DISTRIBUTORE ALCOOL ISOP.150ML