Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX949B
Cod. Produttore
949B
Cod. EAN
8013406151087

Informazioni di prodotto

Distributore al piano a 4 o 8 cifre

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Distributore al piano con codifica a 4 o 8 cifre per 4 uscite, da utilizzare con citofoni 6201 e 8877 e monitor 6307, 6307/C, 6327 e 6607, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Produttore

Distributore al piano codifica 4-8 cifre 4 uscite per citofoni e monitor guida DIN