›

Distribuitore segnale HDMI 1.4 4K duplicatore 1 ingresso 2 uscite per impianti audio-video professionali e domestici

Cod. Rexel EA421249200
Cod. Produttore 421249200
Cod. EAN 8029564493662

Informazioni principali

  • Ingresso HDMI: 1x
  • Uscite HDMI: 2x
  • Risoluzione massima: 4Kx2K
  • Supporto 3D: Completo
  • Larghezza di banda: 3.4Gbps/340MHz
  • Supporto HDCP: 1.3
  • Consumo energia: 8W max
  • Serie: V1.4 HDMI Splitter

Descrizione del prodotto

Distribuitore segnale HDMI 1.4 con supporto per risoluzioni fino a 4K, progettato per duplicare un segnale HDMI in due uscite indipendenti. Ideale per applicazioni che richiedono la distribuzione di contenuti audio e video ad alta definizione su più schermi contemporaneamente. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e stabilità del segnale, è compatibile con dispositivi multimediali moderni e offre una soluzione efficiente per la gestione dei segnali HDMI in ambito elettrico e audiovisivo. Descrizione del produttore: Distribuzione segnale HDMI versione 1.4 con supporto per risoluzioni fino a 4K, consente di duplicare un ingresso HDMI su due uscite indipendenti mantenendo alta la qualità del segnale video e audio. Ideale per impianti audio-video professionali e domestici, garantisce una trasmissione stabile e senza perdite. Progettato per facilitare la gestione e la distribuzione dei segnali digitali in ambienti con più dispositivi, assicurando compatibilità con dispositivi ad alta definizione. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo.
Distribuitore segnale HDMI 1.4 4K duplicatore 1 ingresso 2 uscite per impianti audio-video professionali e domestici