Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA041572100
Cod. Produttore
041572100
Cod. EAN
8029564468370

Informazioni di prodotto

DISTANZ. ESA. L. 8 L. VITE 7 CH.5
Distanziatore esagonale con lunghezza totale di 8 mm, vite filettata da 7 mm e chiave esagonale da 5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di fissaggio precisi e resistenti. Descrizione del produttore: Distanziatore esaustivo in lega metallica con lunghezza 8 mm, dotato di vite di fissaggio da 7 mm e chiave esagonale da 5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nel montaggio. Progettato per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni, questo componente assicura una connessione affidabile e duratura nei sistemi elettrici.

Produttore

Distanziatore esaustivo lega metallica 8 mm vite 7 mm chiave esagonale 5 mm per installazioni elettriche