›

Dissipatore compatto termoconduttivo per componenti elettronici TOP3 e diodi, gestione efficiente calore, applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA040960800
Cod. Produttore 040960800
Cod. EAN 8029564054870

Informazioni principali

  • Tipo: Dissipatore
  • Applicazione: TOP3 e diodi
  • Materiale: Termoconduttivo
  • Funzione: Dispersione calore
  • Design: Compatto e funzionale
  • Uso: Carico elevato
  • Beneficio: Affidabilità migliorata
  • Serie: EA040960800

Descrizione del prodotto

Dissipatore progettato per garantire un'efficace dispersione del calore su componenti elettronici come TOP3 e diodi. Realizzato in materiale termoconduttivo, assicura una migliore gestione termica, aumentando l'affidabilità e la durata dei dispositivi. La struttura a alette ottimizza la superficie di raffreddamento facilitando la dissipazione del calore generato durante il funzionamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della temperatura per evitare surriscaldamenti. Descrizione del produttore: Dissipatore progettato per garantire un'efficace dispersione del calore nei componenti elettronici come il TOP3 e i diodi, migliorando la loro affidabilità e durata. Realizzato con materiali termoconduttivi di alta qualità, assicura un raffreddamento ottimale anche in condizioni di carico elevato, contribuendo a mantenere prestazioni stabili e prevenire surriscaldamenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente del calore, si integra facilmente nei sistemi grazie al design funzionale e compatto.
Dissipatore compatto termoconduttivo per componenti elettronici TOP3 e diodi, gestione efficiente calore, applicazioni elettriche