›

Dissipatore calore compatto TO220 alta efficienza gestione termica elettronica

Cod. Rexel EA040962200
Cod. Produttore 040962200
Cod. EAN 8029564609001

Informazioni principali

  • Tipo: Dissipatore calore
  • Compatibilità: Componenti TO220
  • Materiale: Alta conducibilità
  • Funzione: Dispersione termica
  • Installazione: Compatto e facile
  • Applicazione: Elettronica ed elettrica
  • Protezione: Previene surriscaldamento
  • Serie: EA040962200

Descrizione del prodotto

Dissipatore di calore progettato per il montaggio su componenti elettronici con package TO220, realizzato in materiale metallico ad alta conducibilità termica per garantire un'efficace dispersione del calore. La struttura con alette ottimizza la superficie di raffreddamento, migliorando la dissipazione termica e proteggendo i dispositivi elettronici da surriscaldamenti. Ideale per applicazioni elettriche e elettroniche che richiedono stabilità termica e affidabilità nel funzionamento. Descrizione del produttore: Dissipatore di calore progettato per il montaggio su componenti TO220, ideale per garantire un'efficace dispersione termica e migliorare l'affidabilità dei dispositivi elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità che assicurano un'ottima conducibilità termica, contribuisce a mantenere basse le temperature di esercizio e a prevenire il surriscaldamento, prolungando la durata degli apparecchi elettrici. Questo dissipatore è compatto e facile da installare, risultando una soluzione efficiente per l'ottimizzazione della gestione termica in applicazioni elettriche e elettroniche.
Dissipatore calore compatto TO220 alta efficienza gestione termica elettronica