›

Dissipatore anodizzato nero non forato per gestione termica componenti elettrici installazione semplice e durevole

Cod. Rexel EA040969500
Cod. Produttore 040969500
Cod. EAN 8029564609049

Informazioni principali

  • Descrizione: DISSIPAT. ANOD.NERO NON FORATO
  • Finitura: Anodizzata nera
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Dispersione calore
  • Protezione: Resistente corrosione
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: EA040969500

Descrizione del prodotto

Dissipatore di calore anodizzato di colore nero, progettato per migliorare la dispersione termica in componenti elettrici ed elettronici. La struttura non forata garantisce una maggiore robustezza e una superficie ottimizzata per il raffreddamento passivo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un’efficace gestione del calore per proteggere i dispositivi da surriscaldamenti e malfunzionamenti. Descrizione del produttore: Dissipatore anodizzato nero non forato, progettato per garantire un'efficace dispersione del calore in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo temperature ottimali per il corretto funzionamento dei componenti elettronici. La finitura anodizzata conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto elegante, ideale per installazioni professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Questo dissipatore è una soluzione efficiente per migliorare la gestione termica nei sistemi elettrici.
Dissipatore anodizzato nero non forato per gestione termica componenti elettrici installazione semplice e durevole