›

Dissipatore anodizzato nero 1000 mm efficienza termica impianti elettrici

Cod. Rexel EA040969400
Cod. Produttore 040969400
Cod. EAN 8029564055327

Informazioni principali

  • Descrizione: DISSIPAT. ANOD.NERO NON FOR.L1000
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Finitura: Anodizzata nera
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Protezione: Contro corrosione
  • Applicazione: Dispersione calore elettrica
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: EA040969400

Descrizione del prodotto

Dissipatore di calore anodizzato di colore nero, progettato per garantire un'efficace dispersione termica senza fori di fissaggio. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, è ideale per la gestione termica di componenti elettronici, contribuendo a mantenere temperature ottimali e migliorare le prestazioni complessive dei dispositivi. La sua struttura è studiata per massimizzare la superficie di scambio termico, favorendo un raffreddamento efficiente in spazi ridotti. Descrizione del produttore: Dissipatore anodizzato nero di alta qualità, progettato per garantire un'efficace dispersione del calore in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e trattato con finitura anodizzata per una maggiore durabilità e protezione contro la corrosione. La sua lunghezza di 1000 mm lo rende ideale per impianti che richiedono componenti affidabili e performanti nel controllo termico. Adatto per l'uso in sistemi elettrici dove è fondamentale mantenere temperature ottimali per la sicurezza e l'efficienza dei dispositivi.
Dissipatore anodizzato nero 1000 mm efficienza termica impianti elettrici