›

Dissipatore alluminio anodizzato compatto per montaggio rapido su componenti TO220, gestione termica efficiente per applicazioni elettriche

Cod. Rexel EA040961000
Cod. Produttore 040961000
Cod. EAN 8029564054900

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Tipo: Dissipatore TO220
  • Funzione: Dispersione calore
  • Finitura: Protezione ossidazione
  • Applicazione: Elettronica
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: EA040961000
  • Peso: Leggero

Descrizione del prodotto

Dissipatore in alluminio anodizzato progettato per componenti TO220, caratterizzato da un design compatto con dimensioni precise che garantiscono un'efficace dispersione del calore. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, favorisce il raffreddamento ottimale dei dispositivi elettronici, migliorandone le prestazioni e la sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Dissipatore in alluminio anodizzato progettato per il montaggio su componenti elettronici TO220. Offre un'efficace dispersione del calore, migliorando la gestione termica dei dispositivi e garantendo prestazioni affidabili. La struttura in alluminio garantisce leggerezza e resistenza, mentre la finitura anodizzata assicura una maggiore durabilità e protezione contro l'ossidazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un raffreddamento efficiente e una lunga durata nel tempo.
Dissipatore alluminio anodizzato compatto per montaggio rapido su componenti TO220, gestione termica efficiente per applicazioni elettriche