Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA0467
Cod. Produttore
A0467
Cod. EAN
8015466015439

Informazioni di prodotto

26 MVL (pittogramma P2 Linda L660)
Il prodotto 3FA0467 è un componente elettrico caratterizzato dalla presenza di un pittogramma P2 LINDA L660 su due lati, che ne facilita l'identificazione e l'utilizzo in impianti elettrici. Questo elemento è progettato per garantire chiarezza e sicurezza nell'ambito della segnalazione visiva all'interno di quadri elettrici o sistemi di controllo. La sua configurazione e direzione specifica lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una comunicazione immediata e precisa tramite simboli standardizzati, contribuendo così a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto 3FA0467 è un dispositivo innovativo progettato per garantire la massima sicurezza in situazioni di emergenza. Con un pittogramma che indica chiaramente la via di fuga, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è stata progettata per un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. La funzione di attivazione è intuitiva, permettendo un'operazione rapida in caso di necessità. Inoltre, il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, senza compromettere l'estetica. Questo dispositivo non solo soddisfa gli standard di sicurezza, ma offre anche una soluzione efficace per la gestione delle emergenze.

Tipologia

Adesivo

spessore del materiale

1 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

10 m

Produttore

Dispositivo segnalazione pittogramma P2 LINDA L660 per impianti elettrici sicurezza emergenza