Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
IW1910115
Cod. Produttore
1910115
Cod. EAN
8024873003953
Descrizione del produttore: Il dispositivo M.T. MT/BM-95 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con un numero di poli di 1, offre una connessione affidabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono robustezza e durata. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo.

Tipologia

Cavo

numero di poli

1

max. corrente di corto circuito

24 kA

sezione di cavo lato fase

95 mm²

lunghezza cavo di terra

2000 mm

parte di collegamento lato fase

Altro

parte di collegamento lato terra

Altro