Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM302811
Cod. Produttore
302811
Cod. EAN
9010238176898

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5 moduli DIN
  • Profondità: 120 mm
  • Coperchio: trasparente
  • Segnale di passaggio: presente
  • Chiusura: protettiva
  • Applicazione: ambienti critici
  • Finitura: elegante e funzionale
  • Serie: None
Quadro elettrico da incasso con porta chiusa e segnale di passaggio, progettato per l’installazione incassata. Dotato di 5 file e 24 moduli DIN, offre una struttura compatta e funzionale. La copertura è realizzata con porta trasparente per una facile visualizzazione senza apertura, mentre il sistema di chiusura è di tipo alternativo senza serratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e organizzazione ottimale dei componenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il prodotto KM302811 è un dispositivo di incasso progettato per un'installazione efficiente e sicura. Con una dimensione di 5 moduli DIN e una profondità di 120 mm, offre un'ottima soluzione per la gestione elettrica in spazi ristretti. La sua struttura è dotata di un coperchio trasparente che consente una visione chiara degli indicatori interni, mentre il segnale di passaggio porta fornisce un'ulteriore sicurezza operativa. La chiusura del dispositivo è progettata per garantire una protezione aggiuntiva, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. La finitura elegante e funzionale si integra perfettamente con qualsiasi ambiente, rendendo KM302811 non solo un elemento pratico ma anche esteticamente gradevole. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e qualità nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

587,5 mm

altezza

918 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

100 mm

numero di file

5

Altezza della parte incassata

889 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

95 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Produttore

Dispositivo incasso 5 moduli DIN profondità 120 mm con coperchio trasparente per gestione elettrica ambienti interni