Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52936
Cod. Produttore
52936
Cod. EAN
8015466137384

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 762x20 AMPIO VS L655
La lampada LED BETA 235 offre un'illuminazione ampia e uniforme grazie alla sua potenza di 20 watt e alla lunghezza di 762 millimetri. Progettata per il montaggio a parete, è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e diffusa, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F52936 è un dispositivo di illuminazione innovativo, progettato per un'installazione a parete. Con una lunghezza di 762 mm e una larghezza di 20 mm, questo apparecchio offre un'illuminazione ampia e uniforme, ideale per ambienti professionali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua finitura elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e performanti. Grazie alla sua versatilità, è adatto a molteplici applicazioni, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi commerciali, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto di interior design.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

110 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5566 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED Beta 235 20W 762mm illuminazione ampia montaggio a parete per uffici e spazi commerciali