Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283048
Cod. Produttore
283048
Cod. EAN
4015082830489

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Incasso 3x24 moduli
  • Capacità: 590 litri
  • Protezione: Coperchio chiuso
  • Chiusura: Porta sicura
  • Applicazione: Versatile
  • Struttura: Robusta
  • Serie: None
Quadro elettrico da incasso con struttura chiusa e porta, progettato per ospitare fino a 3 file con un totale di 24 moduli DIN per fila. Realizzato per garantire un montaggio incassato, offre un design compatto e funzionale ideale per l’installazione in ambienti che richiedono sicurezza e ordine nell’organizzazione degli impianti elettrici. La chiusura è di tipo alternativo, senza serratura né coperchio trasparente, assicurando protezione e facilità d’accesso. Questo quadro è adatto per applicazioni elettriche professionali che necessitano di un contenitore robusto e affidabile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM283048 è un dispositivo elettrico versatile progettato per un'installazione incassata, compatibile con 24 moduli DIN. Con una capacità di 590 litri, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di gestione. La struttura robusta e il design funzionale garantiscono una lunga durata e un'ottima protezione contro gli agenti esterni. La chiusura a porta assicura un accesso sicuro e pratico, mentre il coperchio chiuso offre una protezione aggiuntiva per i componenti interni. Questo dispositivo è una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

620 mm

altezza

150 mm

profondità

640 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

127 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

570 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

profondità interna

127 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Produttore

Centralino incasso 3x24 moduli 590 litri robusto e sicuro