Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM302810
Cod. Produttore
302810
Cod. EAN
9010238176881

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BF-UT-2S-4/96-100-E
  • Tipo montaggio: Incasso
  • Moduli DIN: 4x24 moduli
  • Coperchio: Trasparente
  • Segnale porta: Presente
  • Protezione: Eccellente
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: None
Quadro elettrico da incasso con porta chiusa e trasparente, progettato per l’installazione incassata. Dispone di quattro file e un totale di 24 moduli DIN, garantendo un ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici. La porta è dotata di segnale di passaggio e presenta una chiusura di tipo diverso, senza serratura. Questo quadro è ideale per applicazioni che richiedono protezione e controllo sicuro degli impianti elettrici, combinando funzionalità e praticità in un design compatto e robusto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il KM302810 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Con un design robusto e funzionale, questo prodotto è dotato di un coperchio trasparente che consente una facile ispezione interna. La sua configurazione prevede un numero di 24 moduli DIN, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dello spazio. La presenza di un segnale di passaggio porta migliora la sicurezza dell'impianto, mentre la possibilità di montaggio incassato offre versatilità nell'installazione. Questo dispositivo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca affidabilità e praticità nel settore elettrico, garantendo un'eccellente protezione e facilità d'uso in diverse applicazioni.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

587,5 mm

altezza

768 mm

profondità

101 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

100 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

739 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

560 mm

esecuzione EMC

possibilità di applicazione

profondità interna

95 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Morsettiera di terra

Morsettiera neutra

Segnale di passaggio porta

Produttore

Centralino incasso 24 moduli DIN coperchio trasparente segnale passaggio porta