Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM134934
Cod. Produttore
134934
Cod. EAN
4015081317493

Informazioni di prodotto

  • Serie: DS7
  • Tensione: 110/230 V
  • Azione: Unilaterale
  • Struttura: Cavallottamento interno
  • Materiali: Alta qualità
  • Modello: DS7-342SX041N0-N SOFT
  • Applicazioni: Precisione e performance
  • Uso: Professionale e appassionati
DS7-342SX041N0-N SOFT DS7 è un dispositivo elettrico progettato per operare con una tensione di alimentazione di 110/230 V. Caratterizzato da una funzione di rotazione in una sola direzione, include un sistema di cavallottamento interno che garantisce un funzionamento affidabile e preciso. Questo prodotto non dispone di display né di regolazione della coppia, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono semplicità e robustezza. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni stabili e sicurezza nell’uso elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM134934 è un dispositivo elettrico della famiglia DS7, progettato per un'azione unilaterale. Realizzato con materiali di alta qualità, il modello DS7-342SX041N0-N SOFT DS7 è compatibile con tensioni di 110/230 volt. La sua struttura include un cavallottamento interno, garantendo robustezza e affidabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e performance elevate, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

41 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

11 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

22 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 230 V

Produttore

Avviatore elettromeccanico compatto DS7 41A 110/230V industriale