› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Interruttore modulare 3F RENO 100 WH 1000/930 A per impianti industriali e civili

Cod. Rexel 3F30226
Cod. Produttore 30226
Cod. EAN 8015466142203

Informazioni principali

  • Serie: 3F RENO 100
  • Tensione nominale: 1000/930 V
  • Materiale: Robusto e selezionato
  • Grado di protezione: Elevato
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Domestico e professionale
  • Design: Elegante e funzionale
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare 3F RENO 100 WH con capacità nominale di 1000/930 A, progettato per applicazioni elettriche ad alta efficienza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per impianti industriali e civili, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per il controllo e la protezione di circuiti elettrici, offre facilità di montaggio e manutenzione. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 100 WH 1000/930 EP ELL è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta è realizzata con materiali selezionati, assicurando resistenza e sicurezza nell'uso quotidiano. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. Questo dispositivo è dotato di un sistema di collegamento elettrico efficiente, che facilita l'installazione e l'utilizzo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, mentre il grado di protezione garantisce un funzionamento sicuro anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con il 3F RENO 100, gli utenti possono contare su una soluzione elettrica di alta qualità, pensata per soddisfare le necessità moderne.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1221 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Interruttore modulare 3F RENO 100 WH 1000/930 A per impianti industriali e civili