Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30205
Cod. Produttore
30205
Cod. EAN
8015466142159

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/840 ELL
La lampada 3F RENO 100 WH 1000/840 ELL è un apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il suo design bianco si adatta facilmente a diversi ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una luce naturale e brillante, grazie alla sua resa cromatica e alla temperatura colore di 4000K. La sua costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 100 WH 1000/840 ELL è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con un design elegante e funzionale, questo prodotto è realizzato in materiale resistente e durevole, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per use residenziali e commerciali. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il 3F RENO offre un'illuminazione efficiente e uniforme, contribuendo a creare atmosfere confortevoli e accoglienti. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dal settore domestico a quello industriale, permettendo un'installazione semplice e veloce. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è conforme agli standard di qualità e sicurezza, assicurando un utilizzo senza preoccupazioni. Sia che si tratti di un nuovo progetto o di una ristrutturazione, il 3F RENO 100 WH 1000/840 ELL è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di design.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1330 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada illuminazione 3F RENO 100 WH 1000/840 ELL luce naturale 4000K uso residenziale e commerciale