› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

Dispositivo di sblocco prese dedicate

Cod. Rexel VI01079
Cod. Produttore 01079
Cod. EAN 8007352099845

Informazioni principali

  • Descrizione: Dispositivo sblocco
  • Colore: Rosso
  • Compatibilità: Prese 16213, 17043
  • Funzione: Ricambio sblocco
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Dedica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di sblocco di ricambio per prese 16213 e 17043, rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Altro

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP00

Dispositivo di sblocco prese dedicate