Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM184754
Cod. Produttore
184754
Cod. EAN
4015081787906

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo morsetti: amovibili
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettricità
  • Design: robusto e funzionale
  • Installazione: facile e manutenzione
EMR6-I15-A-1 è un componente elettrico caratterizzato da un sistema di collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, questo prodotto è dotato di morsetti amovibili, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua struttura è pensata per assicurare prestazioni ottimali in impianti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Ideale per professionisti del settore elettrico, combina funzionalità e praticità, rispondendo alle esigenze di connessione efficiente e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il prodotto KM184754 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente presenta morsetti amovibili che facilitano le operazioni di installazione e manutenzione. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nell'ambito dell'elettricità, assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. Grazie alla sua costruzione robusta e al design funzionale, è in grado di resistere a sollecitazioni e usura nel tempo, risultando una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. La facilità di utilizzo e la compatibilità con vari sistemi elettrici ne fanno un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,3 ... 15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore EMR6-I15-A-1 morsetti amovibili alta affidabilità elettrico industriale Germania