› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Avviatore statico DS7-340SX004N0-N 24V AC/DC 4A compatto

Cod. Rexel KM134847
Cod. Produttore 134847
Cod. EAN 4015081316922

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V AC/DC
  • Azione: Unilaterale
  • Cavallottamento: Interno
  • Dimensioni: 4 pollici
  • Costruzione: Robusta
  • Funzionamento: Fluido e preciso
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Attuatore elettrico DS7-340SX004N0-N SOFT 24 V AC/DC con cavallottamento interno e funzionamento a una direzione di rotazione. Progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di comando elettrico, offre una soluzione compatta e versatile per il controllo di dispositivi elettrici. Il modello è privo di display e non prevede regolazione della coppia, rendendolo ideale per impieghi che richiedono semplicità operativa e robustezza. Alimentazione a 24 V AC/DC per un utilizzo efficiente in diversi contesti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il KM134847 è un dispositivo versatile e affidabile progettato per applicazioni a 24 V AC/DC. Con un'azione unilaterale, offre prestazioni elevate grazie al suo cavallottamento interno, garantendo un funzionamento fluido e preciso. Questo modello è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità in un formato compatto di 4 pollici. La sua costruzione robusta lo rende adatto a una varietà di utilizzi, assicurando risultati eccellenti in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

4 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

0,75 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

1,5 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Avviatore statico DS7-340SX004N0-N 24V AC/DC 4A compatto