Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3PACK2BD
Cod. Produttore
SR3PACK2BD
Cod. EAN
3389110550047

Informazioni di prodotto

Smart relay modulare Zelio Logic - “Discovery” pack - 26 I/O - 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema di rilevamento Zelio Logic SR3 di Schneider Electric comprende un modulo logico/controller programmabile compatto che utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente continua, dispone di 26 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo pacchetto di rilevamento relè programmabile compatto è ideale per rilevare la gamma di moduli logici programmabili Zelio Logic. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti dei display e dei pulsanti di navigazione.Il pacchetto Discovery include una copia di Zelio Soft e un cavo USB per collegare il relè al PC.

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

contiene altri componenti

contiene software di visualizzazione

contiene cavo di connessione

contiene unità di memoria

contiene modulo di simulazione

contiene software di programmazione

contiene monitor

contiene modulo di comunicazione

contiene apparecchio base

contiene modulo funzionale

contiene elementi funzionali

contiene software di engineering

contiene documentazione

Contiene modulo d'entrata digitale

Contiene modulo d'uscita digitale

contiene librerie

contiene unità di comando

Produttore

Discovery pack 26 I/O 24VDC Zelio