Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000057726
Cod. Produttore
7000057726
Cod. EAN
0054007023000

Informazioni di prodotto

  • Serie: Scotchlok
  • Tensione max: 400V
  • Tipo: Morsetti autospellanti
  • Modello: MNU 14-250dmi
  • Connessione: Disconnettori a linguetta
  • Forza di tenuta: Eccellente
  • Sgancio: Rapido e veloce
  • Confezione: 1000 pezzi
Descrizione del produttore: Scotchlok MNU 14-250dmi morsetti autospellanti fino a 400V I disconnettori sono collegati alla parte corrispondente attraverso la linguetta della parte femmina che scivola sul derivatore maschio. L'uso di rientranze e bordi arrotondati sulla parte femmina offre una forza di tenuta eccellente consentendo al contempo uno sgancio rapido e veloce.

Colore dell'isolamento

Blu

Produttore

3M

Disconnettore maschio 3M™ Scotchlok™, cucitura in nylon rinforzata e isolata MNU14-250DMIK, 1,29-1,62 mm