› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura

Disconnettore femmina QuickSlide nylon 1-1,5 mm² cablaggio elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7100008223
Cod. Produttore 7100008223
Cod. EAN 0054007084285

Informazioni principali

  • Serie: 952
  • Tensione nominale: 600 V
  • Tensione segnali: 1000 V
  • Temperatura max: 105°C
  • Isolamento: nylon
  • Tipo connettore: a T
  • Applicazioni: elettrodomestici
  • Connessione: senza spellatura

Descrizione del prodotto

Morsetti autosaldanti di colore blu progettati per connessioni rapide e sicure in impianti elettrici. Realizzati con materiali resistenti e affidabili, garantiscono un'installazione semplice senza necessità di attrezzi aggiuntivi. Ideali per collegamenti elettrici veloci e duraturi, assicurano una buona conducibilità e protezione dei fili. La confezione contiene 1000 pezzi, adatta a utilizzi professionali e di grande volume. Questi morsetti sono una soluzione efficiente per disconnessioni rapide in ambito elettrico. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: I connettori di spostamento dell'isolamento 951, 952 e 953 3M™ Scotchlok™ sono connettori a T a scorrimento rapido utilizzati per collegare elettricamente un cavo di medie dimensioni senza la necessità di tagliare o spellare il cavo. I connettori di spostamento dell'isolamento 951, 952 e 953 3M™ Scotchlok™ presentano una tensione nominale di 600 V per il building wire e una tensione nominale di 1000 V per segnali, infissi o apparecchi. Resistono a temperature di 105°C. Sono dotati di isolamento in nylon, che li rende ideali per l'uso in corpi illuminanti, elettrodomestici e altre applicazioni elettriche OEM.

Caratteristiche tecniche

Colore dell'isolamento

Blu

max. numero di fili collegabili

1

Materiale dell'isolamento

Altro

Disconnettore femmina QuickSlide nylon 1-1,5 mm² cablaggio elettrico