›

Disco indice nero 26 mm resistente per manopole elettriche controllo preciso impianti

Cod. Rexel EA150792600
Cod. Produttore 150792600
Cod. EAN 8029564105459

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Diametro: 26 mm
  • Compatibilità: manopole
  • Materiale: resistente
  • Uso: identificazione comandi
  • Funzione: regolazione precisa
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: EA150792600

Descrizione del prodotto

Disco indice di colore nero progettato per manopole con diametro di 26 mm. Questo componente elettrico consente un facile posizionamento e identificazione grazie alla sua forma circolare e al segno di riferimento bianco. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono precisione nel controllo e regolazione di manopole elettriche. La sua compattezza e funzionalità lo rendono un accessorio indispensabile per garantire affidabilità e praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Disco indice di colore nero con diametro di 26 mm, progettato per essere utilizzato con manopole. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio è ideale per facilitare l'identificazione e la regolazione precisa dei comandi, migliorando la funzionalità e l'estetica degli impianti. La sua forma e dimensione lo rendono compatibile con diverse tipologie di manopole, offrendo una soluzione pratica e versatile per il settore dell'elettricità.
Disco indice nero 26 mm resistente per manopole elettriche controllo preciso impianti