Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07597
Cod. Produttore
07597
Cod. EAN
8000126075977

Informazioni di prodotto

LEFT 90° VERTICAL BEND H75 500

Documentazione tecnica

Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa 90° Sinistra H75 Z 500