Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07612
Cod. Produttore
07612
Cod. EAN
8000126076127

Informazioni di prodotto

RIGHT 90° VERTICAL BEND H75 100

Documentazione tecnica

Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa 90° Destra H75 Z 100