Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA620024000
Cod. Produttore
620024000
Cod. EAN
8029564141594

Informazioni di prodotto

ZPD10V DZ 0,5W 10V DO35
Diodo Zener con tensione di stabilizzazione di 10V, potenza nominale di 0,5W e package DO35. Progettato per applicazioni di regolazione e protezione in circuiti elettronici, garantisce stabilità e affidabilità nelle prestazioni elettriche. Adatto per l'uso in dispositivi che richiedono un controllo preciso della tensione. Descrizione del produttore: Diodo Zener con tensione di stabilizzazione di 10V e potenza nominale di 0,5W, confezionato in involucro DO35. Questo componente è ideale per applicazioni di regolazione e protezione nei circuiti elettrici, garantendo stabilità e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche elettriche precise.

Produttore

Diodo Zener 10V 0,5W DO35 stabilizzazione protezione circuiti elettronici