Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGDINFO6SCSX
Cod. Produttore
DINFO6SCSX

Informazioni di prodotto

Box ottico a guida DIN da caricare 6 raccordi SC simplex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dal design compatto e facile da installare, il box GIGAMEDIA DINFO permette la connessione fino a 12 fibre. Consente inoltre di combinare risorse ottiche ed elettriche all'interno di armadi industriali.

larghezza

35 mm

altezza

125 mm

profondità

133 mm

materiale della bussola

Plastica

adatto per tipo di fibra

Multi mode/single mode

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail)

scarico di trazione del cavo separato

tipo di connettore

LC

Con etichetta

a parete

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di prese mobili

6

corpo esterno del connettore

Altro

Incassato/incorporato

materiale del corpo del connettore

Metallo