Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4441
Cod. Produttore
1SU4441
Cod. EAN
8019108140176

Informazioni di prodotto

DIN DON CON RONZATORE E TRASFORMATORE
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1SU4441 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un funzionamento pneumatico efficiente e affidabile. Realizzato in plastica, questo dispositivo è dotato di un design robusto e durevole, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua forma ergonomica e il colore bianco conferiscono un aspetto pulito e professionale, rendendolo facilmente integrabile in qualsiasi ambiente di lavoro. La funzionalità di attivazione con suono e trasformatore offre una soluzione versatile per il controllo e la segnalazione, mentre la sua costruzione assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni quotidiane. Con un grado di protezione IP20, questo dispositivo è progettato per operare in condizioni normali, garantendo sicurezza e affidabilità. In sintesi, il PY1SU4441 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo pneumatico di qualità, capace di soddisfare le esigenze di diverse applicazioni nel settore elettrico.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

DIN DON con ronzatore e trasformatore dispositivo pneumatico plastica IP20 uso industriale