Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4421
Cod. Produttore
1SU4421
Cod. EAN
8019108140138

Informazioni di prodotto

DIN DON CON RONZATORE 230V S
Descrizione del produttore: Presentiamo il DIN DON CON RONZ 230V S, un dispositivo elettrico progettato per offrire un suono chiaro e distintivo. Realizzato in plastica di alta qualità, il suo corpo bianco elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto funziona con corrente alternata e ha un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità. Con un design funzionale e moderno, è ideale per chi cerca un dispositivo pratico e durevole.

tensione nominale

230 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

DIN DON CON RONZATORE 230V S