Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4431
Cod. Produttore
1SU4431
Cod. EAN
8019108140152

Informazioni di prodotto

DIN DON CON RONZATORE 12V S
Descrizione del produttore: Il DIN DON CON RONZ 12V S è un dispositivo progettato per offrire prestazioni affidabili in un elegante colore bianco. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni in corrente alternata. Con un grado di protezione IP20, garantisce una protezione adeguata per l'uso interno. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo efficiente e versatile.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

DIN DON CON RONZATORE 12V S