Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4481
Cod. Produttore
1SU4481
Cod. EAN
8019108140206

Informazioni di prodotto

DIN DON 230V S
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1SU4481 è un dispositivo di funzionamento pneumatico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una tensione di 230V, è ideale per applicazioni che richiedono un azionamento efficiente. Realizzato in plastica di alta qualità, offre una protezione IP20, rendendolo adatto per ambienti interni. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, mentre il colore bianco del corpo si integra facilmente in diversi contesti. Questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni operative variabili, assicurando un funzionamento sicuro e costante nel tempo. Con la sua versatilità, è perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto.

tensione nominale

230 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

Dispositivo pneumatico PY1SU4481 230V plastica IP20 per applicazioni elettriche interne