Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4491
Cod. Produttore
1SU4491
Cod. EAN
8019108140213

Informazioni di prodotto

DIN DON 12V S
Descrizione del produttore: Il DIN DON 12V S è un dispositivo versatile progettato per l'uso con corrente alternata. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta un elegante colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo una scelta sicura per le applicazioni interne. Questo prodotto è ideale per chi cerca funzionalità e design in un unico elemento.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

DIN DON 12V S dispositivo plastica bianco IP20 per uso interno corrente alternata