Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SU4411
Cod. Produttore
1SU4411
Cod. EAN
8019108140114

Informazioni di prodotto

DIN DON 12-230V S
Descrizione del produttore: Il pulsante DIN DON 12-230V S rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni elettriche. Progettato per funzionamento pneumatico, questo dispositivo è realizzato in plastica di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da utilizzare in diverse situazioni. Con una tensione nominale di 230V, si adatta perfettamente a vari sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza. Il grado di protezione IP20 assicura una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per ambienti interni. Questo pulsante è perfetto per installazioni in ambito industriale e commerciale, dove la funzionalità e l'affidabilità sono fondamentali. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un componente essenziale per qualsiasi progetto.

tensione nominale

12 V

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Produttore

Pulsante DIN DON 12-230V S plastica pneumatico IP20 per applicazioni industriali e commerciali