Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9301
Cod. Produttore
GWA9301
Cod. EAN
8011564824997

Informazioni di prodotto

DIMMER UNIVERSALE KNX 1 CAN.500W G.DIN
Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

esecuzione

attuatore dimmer

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

accoppiamento bus incluso

comando locale/manuale

con indicatore a LED

numero di uscite

1

potenza d’uscita

40 W 500 W

tipo di carico

universale

intervallo di tensione

230 V 250 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

CHORUS_BUS_KNX,DOMOTICS

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - 1 CANALE - 500VA - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN