Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLEV102
Cod. Produttore
EV102
Cod. EAN
3250612421022

Informazioni di prodotto

Il dimmer universale 1-10V HLEV102 offre un controllo preciso e versatile dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità estesa con diverse tipologie di lampade
  • Facile integrazione in impianti elettrici esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla regolazione efficiente della luce
  • Creazione di scenari luminosi personalizzati
  • Illuminazione uniforme e confortevole per ogni ambiente

Documentazione tecnica

Dimmer universale 1-10V progettato per il controllo preciso e versatile dell’illuminazione. Offre funzionalità avanzate per la regolazione della luce, ideale per creare scenari luminosi personalizzati in ambienti residenziali e professionali. Questo dispositivo garantisce un’efficienza elevata e una compatibilità estesa con diverse tipologie di lampade, assicurando un’illuminazione uniforme e confortevole. Il design compatto facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici esistenti, migliorando il controllo energetico e il comfort visivo.

esecuzione della superficie

opaco

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

AMD

colore

grigio

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

composizione

elemento base

tipo di carico

universale

utilizzabile con tasto

tensione di comando

195.5 V 230 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

codice RAL (simile)

7035

profondità dell'apparecchio

65 mm

utilizzabile con segnalatore di presenza

potenza nominale

1000 VA 1000 VA

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto radio

ingresso stazione secondaria

larghezza dell'apparecchio

88.5 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

memoria dei valori di luminosità

tipo di collegamento

morsetto a vite

dimmer di serie

sezione del filo

1

Produttore

Dimmer universale 1-10V regolazione luce efficiente per impianti residenziali e commerciali