›

Dimmer Master universale 230V per lampade incandescenza LED CFL Metal 40-400W

Cod. Rexel VI19135.1.M
Cod. Produttore 19135.1.M
Cod. EAN 8007352594180

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~ 50 Hz
  • Potenza incandescenza: 40-400 W
  • Trasformatori elettronici: 40-300 VA
  • Lampade CFL: 10-200 W
  • Lampade LED: 3-200 W
  • Comando: ON/OFF e regolazione
  • Funzione: MASTER per 19137
  • Serie: VI19135.1.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, Metal. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Manopola

colore

Alluminio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Dimmer Master universale 230V per lampade incandescenza LED CFL Metal 40-400W