›

Dimmer Master universale 230V antibatterico bianco per lampade LED, CFL, incandescenza e trasformatori elettronici

Cod. Rexel VI19135.AB.1.B
Cod. Produttore 19135.AB.1.B
Cod. EAN 8007352652989

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V~ 50 Hz
  • Potenza incandescenza: 40-400 W
  • Potenza trasformatori: 40-300 VA
  • Potenza lampade CFL: 10-200 W
  • Potenza lampade LED: 3-200 W
  • Comando: ON/OFF e regolazione
  • Materiale: Antibatterico bianco
  • Serie: VI19135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9016

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 50,01 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

Dimmer Master universale 230V antibatterico bianco per lampade LED, CFL, incandescenza e trasformatori elettronici